タカギ
ホースバンド(裸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55108806
品番
QG122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
高圧手締めのホースバンドです。
用途
ホース固定用。
トラスコ品番
818-7512
厚さ(mm)
0.6
最小径(Φmm)
16
最大径(Φmm)
28
バンド幅(mm)
9
主要材質
真鍮(メッキ)
ねじサイズ
(L)20
適合ホース径(Φmm)
外径16~28