QG442 バンド高圧手締 タカギ 55108840

バンド高圧手締

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
最大径(Φmm)60
内容量1袋(10個)注文コード55108840品番QG442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ホースを蛇口に手締めできる商品です。

トラスコ品番341-7484厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)40最大径(Φmm)60バンド幅(mm)9締付トルク(N・m)0.98ねじサイズ(L)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする