WL73-1310-S WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所 55110538

WL73-1310-S WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所 55110538
WL73-1310-S WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所 55110538
WL73-1310-S WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所 55110538
WL73-1310-S WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所 55110538
WL73-1310-S WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所 55110538
WL73-1310-S WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所 55110538

WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)13
呼び径(樹脂管)10A
内容量1個注文コード55110538品番WL73-1310-S
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。
斜め45°にも取付可能。

呼び径(樹脂管)10A呼び径(ねじ)Rp1/2最高使用圧力(MPa)1.75寸法L(mm)13材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする