OPK12-2525P キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業 55111344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPK12-2525P キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業 55111344
OPK12-2525P キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業 55111344

キー付耐候プラボックス OPK-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
有効深さ(mm)90
寸法(横×縦×深さ)(mm)250×250×120
基板寸法(縦×横)(mm)160×190
内容量1個注文コード55111344品番OPK12-2525P
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。

用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています仕様屋根・パッキン付、低ホルムアルデヒド、シュリンク(ビニール)梱包品材質AAS樹脂質量(kg)1Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2 ~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200 1個付属)保護等級IP55有効深さ(mm)90設置場所屋外用基板寸法(縦×横)(mm)160×190色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)外形寸法縦(mm)264寸法(横×縦×深さ)(mm)250×250×120ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
注意
※耐候性の良いAAS樹脂により紫外線による変色や機械強度の低下がすくなく、CATV関連機器、通信用無線機器の収納など屋外仕様に適しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする