※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
キー付耐候プラボックス OPK-P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
有効深さ(mm)
148
87
90
110
130
149
150
166
165
寸法(横×縦×深さ)(mm)
150×250×120
250×250×120
200×300×140
300×300×140
200×350×160
250×400×160
350×300×160
400×400×160
300×500×180
400×300×180
400×600×200
500×500×200
600×500×200
基板寸法(縦×横)(mm)
420×290
160×90
160×190
210×140
210×240
260×140
310×190
210×290
310×340
390×220
210×340
490×320
390×420
390×520
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55111439
品番
OPK18-45P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途
パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています
仕様
取付基板(mm):15、扉・ボデー(mm):2.2~3.5
材質
AAS樹脂
質量(kg)
4.2
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
ハンドル
シリンダー錠(キーNo,N200 1個付属)
保護等級
IP55
有効深さ(mm)
148
基板寸法(縦×横)(mm)
420×290
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
500×400×200
外形寸法縦(mm)
421
注意
※耐候性の良いAAS樹脂により紫外線による変色や機械強度の低下がすくなく、CATV関連機器、通信用無線機器の収納など屋外仕様に適しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません