OPK20-54P キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業 55111448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPK20-54P キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業 55111448
OPK20-54P キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業 55111448

キー付耐候プラボックス OPK-P

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
有効深さ(mm)169
寸法(横×縦×深さ)(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)320×390
内容量1個注文コード55111448品番OPK20-54P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。

用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています仕様取付基板(mm):15、扉・ボデー(mm):2.2~3.5材質AAS樹脂質量(kg)4.4Nホワイトグレー色(N8.5)ハンドルシリンダー錠(キーNo,N200 1個付属)保護等級IP55有効深さ(mm)169基板寸法(縦×横)(mm)320×390RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×600×200外形寸法縦(mm)521
注意
※耐候性の良いAAS樹脂により紫外線による変色や機械強度の低下がすくなく、CATV関連機器、通信用無線機器の収納など屋外仕様に適しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする