天野製作所
ビックス ミニビス フローリング用フレキ付(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(250本)
1パック(300本)
1パック(250本)
全長(mm)
38
32
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(250本)
注文コード
55112988
品番
MNFP-38F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。
木割れ防止で焼き入れも入っています。
細いですが結合力抜群です。
用途
内装・住宅設備・フローリングなど
材質
鉄(焼き入れ品)
全長(mm)
38
ねじ長さ(mm)
23
表面処理
クロメート
頭部径(Φmm)
4.1
適合ドライバー
プラスNo.1
ねじ径(Φmm)
2.4