初田製作所
業務用蓄圧式ABC粉末消火器10型(ステンレス製・薬剤3.5kg)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
55113196
品番
PEP-10DS
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ハイグレードで超耐久性
リサイクル薬剤を使用した資源循環型社会へおくる粉末消火器
サビや汚れを嫌うクリーンルームなどに最適です
型
10型
種類
薬剤/粉末ABC
種別
蓄圧式
質量(kg)
約5.7
エコマーク認定
認定
放射時間
約13秒(20℃)
放射距離
3~6m(20℃)
薬剤量(kg)
3.5
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×142×490
エコマーク認定番号
10 127 007