曜日別特売
IH-554 WGコンベックス BIGMAN(ビッグマン) 55113636

IH-554 WGコンベックス BIGMAN(ビッグマン) 55113636
IH-554 WGコンベックス BIGMAN(ビッグマン) 55113636
IH-554 WGコンベックス BIGMAN(ビッグマン) 55113636
IH-554 WGコンベックス BIGMAN(ビッグマン) 55113636

WGコンベックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)368
内容量1個注文コード55113636品番IH-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

マグネット付爪。両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。
すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。
デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。

用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。仕様テープサイズ(mm):5500×25、Wストッパー(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)寸法(mm)80×75×50ブラック/レッド質量(g)368タイプマグネット付爪・両面印刷・つや消し・ラバーカバー
注意
※勢いよく引き込むと破損・ケガの原因になります。
※テープをストップマーク以上に引き出さないでください。
※耐水設計ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 見積の時に
電気・ガス・熱供給・水道業

見積の時に、距離を測るのにマグネット付なので便利で測定できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする