DENSAN(デンサン/ジェフコム)
プラケーブルグリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
使用ケーブル径(Φmm)
38~51
28~37
38~51
52~63
全長(mm)
760(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
760(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
760(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
630(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
870(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
引張荷重(kN[kgf])
3/306
3/306
6/612
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55114020
品番
DWPG-45
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アイとソックスがポリエステル製
ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量
ダブルグリップで強度確保
材質
(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル
全長(mm)
760(ソックスの網目をなるべく90°にした状態)
質量(g)
120
本体寸法(mm)
38×760×38
引張荷重(kN[kgf])
3/306
使用ケーブル径(Φmm)
38~51
ソックス部(mm)
620
関連資料:
(0.69MB)
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。