曜日別特売
835-001Y【ワケあり】 路面表示シート ユニット 55115097

路面表示シート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1枚文字内容とまれ材質合成ゴム(ガラスビーズ反射、 裏面/粘着シート)寸法(mm)600×600×1.6厚注文コード55115097品番835-001Y【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,590販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)アウトレット
¥7,9906,390

火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。
歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。
屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。
9色のシートの組み合わせで、様々なデザインシートになります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)文字内容とまれ取付方式粘着シート材質合成ゴム(ガラスビーズ反射、 裏面/粘着シート)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番743-4201寸法(mm)600×600×1.6厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする