曜日別特売
- ハチ・アブダブルジェット フマキラー 55121158

- ハチ・アブダブルジェット フマキラー 55121158
- ハチ・アブダブルジェット フマキラー 55121158

ハチ・アブダブルジェット

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(450mL)注文コード55121158品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,030

直撃11m!動きを止めて速効退治!
動きを止める「羽ばたき停止成分」と「行動停止成分」をプラスしました。
最大11mまで薬剤が届くので離れた場所からでもハチを駆除できます。
巣にも効き目あり!巣作り阻止効果は約1か月です。

適合害虫ハチ・アブ利用場所屋外
注意
※直撃距離は無風時。気象条件によって異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55121158-14283301-- ハチ・アブダブルジェット フマキラー 14283301ハチ・アブダブルジェットフマキラー1本(450mL)
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 蜂対策
自動車・二輪車・自転車関連業

事務所?に入ってきたクマンバチにシュッと吹いたら直ぐに逃げて行ってくれました。

対象商品 : 55121158
2024-05-27
用途: 蜂の巣 除去
鈴木住宅

良いと思います。噴射時、細い液剤が一点にめがけて散布されるのでは無く、大量の霧が
一気に吹き出し散布されるタイプになります。離れた場所から、散布すると霧で分からなくなります。問題無く散布され、効果は抜群だと思います。

対象商品 : 55121158
2023-10-12
用途: 場内にハチ・アブ等発生した場合
佐賀県競馬組合その他業種

時期的に欠かせないものですないと困るので在庫として余分に購入しています。

対象商品 : 55121158
2023-10-26
用途: 工場内の蜂駆除

価格と品質のバランスが良く、社内各所で大変助かっています。

対象商品 : 55121158
2023-06-05
用途: ハチ退治用に購入
医療・福祉・介護関連業

使用後、ハチは退散しましたが、また使用後1週間なので、また襲撃されそうですが…
特に不安感無しに使用できると思います。

対象商品 : 55121158
2022-09-21
用途: 農作業場に
農・林・水産業

農機具等保管の場所に蜂が巣を作り(かなり大きいなもの)困ってましたので強力なジェットにしました、効果てきめん

対象商品 : 55121158
2020-05-25
用途: 作業中

これからの季節、室内に蜂が入り込んで来ることがあるので、手元に常備しておくと安心。

対象商品 : 55121158
2019-11-25
用途: はち退治
その他業種

この商品は初めて使用しましたが。噴射距離も満足いくものであり良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする