曜日別特売
AFM30-14S アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業 55121255

 

AFM30-14S アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業 55121255
AFM30-14S アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業 55121255
AFM30-14S アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業 55121255

アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)30
寸法C(mm)M4
シルバー
内容量1袋(4個)注文コード55121255品番AFM30-14S
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。
オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。
底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。

シルバータイプ内付型寸法H(mm)14寸法a(mm)8寸法D(mm)30材質アルミ寸法C(mm)M4寸法b(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※NBRは長期間経過すると色が移行します。 高級なテーブルへの設置や、機器を積み重ねて設置する際はご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55121352
2023-09-30
用途: ソフトンのモデル8に

ソフトンのモデル8の足に使用した。高級感が出て満足。ただ取り付けのためのネジは、純正品のネジから少し長いものに交換した。

対象商品 : 55121316
2024-01-06
用途: 自作小型スピーカー台に使用しました
テオその他業種

高級感はあります。
ただ、8Sサイズ(20φ)は少し小さかったかな。
存在感があったほうが良いのでもう少し大き目が良いと思いました。

対象商品 : 55121395
2023-07-09
用途: アンプの足。
その他業種

重いアンプなのでしっかりとしたものが欲しかったがぴったりだった。

対象商品 : 55121273
2022-07-09
用途: 音響機器の製作
ブレインワークス株式会社

自作のDAコンバーターやプリアンプの外観をメーカー品並みにできる効果だけでなく、ズッシリとした重量が外部振動に強い本来のインシュレーター効果をもたらしてくれます。
価格とのバランスで他にこのような商品は見出せません。

対象商品 : 55121377
2021-08-23
用途: 自作アンプや精密電源のケースに使用
クリズラボ卸売・小売業

ハイエンドオーディオ用というだけで極めて高価なものが多い中、当該製品は高級感がありながら極めてリーズナブルであり、実用面でも申し分のない商品である。

対象商品 : 55121282
2021-12-18
用途: 自作アンプの底足

ゴム足が底に入っているので、設置面に色をつけてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 55121237
2020-05-10
用途: オーディオ用フィルターケースのインシュレーター
建設業・工事業

これまでに数セット購入しましたが、残念ながらゴムリングの部分が何の力を加えなくても数日すると脱落するのにはガッカリ!
脱落の原因は自分にはわかりませんが、購入品の殆どがこの有様でした。他の部分はよくできているので残念です。

対象商品 : 55121352
2019-06-03
用途: ケースの足として使用

かっこよい足です。粘着テープが付いているとなお使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする