587412 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 55122088

587412 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 55122088
587412 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 55122088
587412 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 55122088
587412 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 55122088
587412 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 55122088
587412 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 55122088
587412 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック JET INOUE(ジェットイノウエ) 55122088

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ マーベリック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マーベリックブラウン
サイズML-M
適合ハンドル外径(Φcm)38~40
内容量1本注文コード55122088品番587412
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途内装パーツ適合ハンドル外径(Φcm)38~40サイズML-Mマーベリックブラウン材質PVC/ゴム幅(mm)(握り部)58
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする