ジョイフル
泡立ち洗車スポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55122446
品番
JF-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
用途
自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質
ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPO
タイプ
柄付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約430×130×100
耐熱温度(℃)
約70
危険物の類別
非危険物