ジョイフル
コーティング施工車用洗車スポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55122665
品番
JF-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地。柄付きタイプ
用途
自動車外装全般、浴室・浴槽にも
材質
ポリエチレン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・合成ゴム・PVC
タイプ
柄付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約380×140×30
耐熱温度(℃)
約70
危険物の類別
非危険物