カーメイト
ブラング 3Dハンギング パフュームボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55123146
品番
H1452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
強い香りが広がる3Dペーパーフレグランス
用途
吊り下げタイプ芳香剤
取付
吊り下げ
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×75×75
香り
アバフィッチ