曜日別特売
1273A018.001 ウィンジョブ CP701 アシックス 55124013

1273A018.001 ウィンジョブ CP701 アシックス 55124013
1273A018.001 ウィンジョブ CP701 アシックス 55124013
1273A018.001 ウィンジョブ CP701 アシックス 55124013
1273A018.001 ウィンジョブ CP701 アシックス 55124013
1273A018.001 ウィンジョブ CP701 アシックス 55124013
1273A018.001 ウィンジョブ CP701 アシックス 55124013

ウィンジョブ CP701

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27
ブラック×ブラック
内容量1足注文コード55124013品番1273A018.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足首をサポートしクッション性やグリップ性など
優れた機能がさまざまな現場で活躍。

形状ミドルカットブラック×ブラックサイズ(cm)27規格JSAA規格・A種認定品材質(アッパー)天然皮革ウィズワイド3E相当機能足首サポート・クッション性・グリップ性アズワン品番64-8333-97甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-29
用途: 現場作業
農・林・水産業

履き心地は良いです。
紐を結ぶのが、少し面倒ですが満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする