アシックス
ウィンジョブ CP701
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
25.5
25
26
25.5
27.5
28
色
クラシックレッド×ホワイト
ブラック×ブラック
クラシックレッド×ホワイト
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55124126
品番
1273A018.600
在庫数量:残り14点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,500
¥
11,980
バスケットに入れる
足首をサポートしクッション性やグリップ性など
優れた機能がさまざまな現場で活躍。
形状
ミドルカット
色
クラシックレッド×ホワイト
サイズ(cm)
25.5
規格
JSAA規格・A種認定品
材質(アッパー)
天然皮革
ウィズ
ワイド3E相当
機能
足首サポート・クッション性・グリップ性
アズワン品番
64-8334-71
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー