アシックス
ウィンジョブ CP701
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
27
25
26
25.5
27.5
28
色
ショッキングオレンジ×エレクトリックブルー
ブラック×ブラック
クラシックレッド×ホワイト
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55124293
品番
1273A018.800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
足首をサポートしクッション性やグリップ性など
優れた機能がさまざまな現場で活躍。
形状
ミドルカット
色
ショッキングオレンジ×エレクトリックブルー
サイズ(cm)
27
規格
JSAA規格・A種認定品
材質(アッパー)
天然皮革
ウィズ
ワイド3E相当
機能
足首サポート・クッション性・グリップ性
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー