STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 55125588

 

STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 55125588
STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 55125588
STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 55125588
STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 55125588
STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 55125588
STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 55125588
STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 55125588
STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 55125588

スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード55125588品番STG-01R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト
厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ
最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能
白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯
手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶
誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)
消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)質量(g)52電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~2照射距離(m)約108連続点灯時間(時間)約2~40IP等級×5落下耐久(m)1
注意
※専用充電池(内臓)充電時間:約2時間電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55125588
2025-12-05
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

ボタンが押しにくい。点灯するまで押していなくてはならない時間が長過ぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする