DK-R270WH ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ GENTOS 55125649

 

DK-R270WH ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ GENTOS 55125649
DK-R270WH ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ GENTOS 55125649
DK-R270WH ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ GENTOS 55125649
DK-R270WH ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ GENTOS 55125649
DK-R270WH ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ GENTOS 55125649

ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード55125649品番DK-R270WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
スリムなワイドセードで明るく広い照射面
白色High/Mid/Lowの3段階照射で750・500・100ルーメンでの照射が可能
フレキシブルアームと360°回転セードで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
消費電力12W直下照度1900ルクス(35cm最大時)

用途
高演色Ra97(JIS-AA形相当)
付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)810電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1000mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×400×420光束(Lm)750明るさ(Lm)約750~100グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする