IZ-SMRL-304_15AX15A 304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT 井筒製作所 55126498

304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径右PT1/2×左PT1/2
内容量1個注文コード55126498品番IZ-SMRL-304_15AX15A
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。
メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径右PT1/2×左PT1/2材質SUS304長さ(mm)45流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: コンプレッサーのエアー取り出し側に 使用しました。
守山商事卸売・小売業

たかがアダプターと考えておりましたところ、今迄経験したことが無い雄側が左ネジ。メス側が右ネジが使われており(正直こんなバカげたネジをなぜ使っているのか?)探すのに疲労困憊。探しまくりましたところ、何と通販サイトのモノタロウに現存しておりました。本当に助かりました。厚く御礼申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする