曜日別特売
IZ-XM7-SSPS_6A SUSXM7 沈みP PT シール付 井筒製作所 55126620

IZ-XM7-SSPS_6A SUSXM7 沈みP PT シール付 井筒製作所 55126620
IZ-XM7-SSPS_6A SUSXM7 沈みP PT シール付 井筒製作所 55126620

SUSXM7 沈みP PT シール付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)6
内容量1個注文コード55126620品番IZ-XM7-SSPS_6A
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

施工前にシールテープを巻く作業が不要な為、作業時間が大幅に短縮されます。

呼び径(A)6呼び径PT 1/8材質XM-7長さ(mm)7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当六角穴径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする