井筒製作所
SUSXM7 沈みP PT シール付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
10
6
8
10
15
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126638
品番
IZ-XM7-SSPS_10A
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
施工前にシールテープを巻く作業が不要な為、作業時間が大幅に短縮されます。
呼び径(A)
10
呼び径
PT 3/8
材質
XM-7
長さ(mm)
10
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
六角穴径(mm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材