井筒製作所
316L 浮きP PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
PT 11/2
PT 1
PT 11/4
PT 11/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126708
品番
IZ-SUP-316L_40A
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT 11/2
材質
SUS316L
長さ(mm)
22
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材