曜日別特売
IZ-SSPPF-316L_10A 316L 沈みP PF 井筒製作所 55126735

IZ-SSPPF-316L_10A 316L 沈みP PF 井筒製作所 55126735
IZ-SSPPF-316L_10A 316L 沈みP PF 井筒製作所 55126735
IZ-SSPPF-316L_10A 316L 沈みP PF 井筒製作所 55126735

316L 沈みP PF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PF3/8
内容量1個注文コード55126735品番IZ-SSPPF-316L_10A
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径PF3/8材質SUS316L長さ(mm)10流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする