曜日別特売
IZ-SSPPF-316L_15A 316L 沈みP PF 井筒製作所 55126744

IZ-SSPPF-316L_15A 316L 沈みP PF 井筒製作所 55126744
IZ-SSPPF-316L_15A 316L 沈みP PF 井筒製作所 55126744
IZ-SSPPF-316L_15A 316L 沈みP PF 井筒製作所 55126744

316L 沈みP PF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PF 1/2
内容量1個注文コード55126744品番IZ-SSPPF-316L_15A
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径PF 1/2材質SUS316L長さ(mm)12流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする