井筒製作所
316L 沈みP PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
PF 3/4
PF1/8
PF1/4
PF3/8
PF 1/2
PF 3/4
PF 1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126760
品番
IZ-SSPPF-316L_20A
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PF 3/4
材質
SUS316L
長さ(mm)
14
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材