曜日別特売
IZ-SSPL-304_6A 304 沈みP 左ネジ 井筒製作所 55126778

IZ-SSPL-304_6A 304 沈みP 左ネジ 井筒製作所 55126778
IZ-SSPL-304_6A 304 沈みP 左ネジ 井筒製作所 55126778
IZ-SSPL-304_6A 304 沈みP 左ネジ 井筒製作所 55126778

304 沈みP 左ネジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 1/8
内容量1個注文コード55126778品番IZ-SSPL-304_6A
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径PT 1/8材質SUS304長さ(mm)7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当六角穴径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする