井筒製作所
304 沈みP 左ネジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
PT 1/4
PT 1/8
PT 1/4
PT 3/8
PT 1/2
PT 3/4
PT 1
PT 11/4
PT 11/2
PT 2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126787
品番
IZ-SSPL-304_8A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT 1/4
材質
SUS304
長さ(mm)
9
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
六角穴径(mm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材