井筒製作所
304 厚口ハーフソケット PF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
PF 1
PF 1/8
PF 1/4
PF 3/8
PF 1/2
PF 3/4
PF 1
PF 1・1/4
PF 1・1/2
PF 2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55126918
品番
IZ-SHPF-304_25A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PF 1
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
材質
SUS304
長さ(mm)
25
流体
水・空気・油・溶液
外径D(Φmm)
42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材