井筒製作所
304 四角P PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
50
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127076
品番
IZ-S4PPF-304_50A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径(A)
50
呼び径
PF 2
材質
SUS304
長さ(mm)
41
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材