曜日別特売
IZ-SMNP_80AX80A 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所 55127207

IZ-SMNP_80AX80A 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所 55127207
IZ-SMNP_80AX80A 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所 55127207
IZ-SMNP_80AX80A 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所 55127207

304 メスオスソケット NPT×PT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55127207品番IZ-SMNP_80AX80A
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径NPT 3 ×PT 3材質SUS304長さ(mm)85流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)100(八角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする