10175315 SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127233

 

10175315 SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127233
10175315 SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127233
10175315 SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127233
10175315 SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127233
10175315 SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127233
10175315 SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127233
10175315 SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55127233

SP ステンパワースクリュー釘 平

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(15本)
長さ(mm)100
胴径(Φmm)4.2
内容量1袋(15本)注文コード55127233品番10175315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!

長さ(mm)100材質SUS304頭部形状平頭胴径(Φmm)4.2番手8頭径(mm)10.1胴部形状パワースクリュー
注意
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55127179
2024-02-21
用途: トタン屋根のメンテナンス時
不動産業

年数が経ってトタンを止めてある釘が浮いてきた箇所を補修するために、既存の釘に替えて錆に強いステンレス製のスクリュー釘を使用しました。約5年以前にも補修箇所にスクリュー釘を使用しましたが、その箇所の釘の浮き上がりは見られませんでした。

対象商品 : 75936061
2019-12-09
用途: トタン板の張り付け
農・林・水産業

使い買ってが良いがグリップ力がも少しあったら完璧です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 75936052
2016-11-07
用途: 地震により,トタン類の止め釘が抜けていて、スクリュウ釘がきいて助かった。
個人のお客様

必要数は多くは無かったが、地震や突風で抜けそうな部分を、ドリルビスではなく、スクリュウ釘でなければ、使えない部分が多々あるようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする