井筒製作所
304 厚口ソケット PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
PF 21/2
PF 21/2
PF 3
PF 4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127329
品番
IZ-SSPF_65A
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PF 21/2
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
材質
SUS304
長さ(mm)
69
流体
水・空気・油・溶液
平径(mm)
87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材