IZ-SSPF_80A 304 厚口ソケット PF 井筒製作所 55127338

IZ-SSPF_80A 304 厚口ソケット PF 井筒製作所 55127338
IZ-SSPF_80A 304 厚口ソケット PF 井筒製作所 55127338

304 厚口ソケット PF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PF 3
内容量1個注文コード55127338品番IZ-SSPF_80A
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。

呼び径PF 3最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)材質SUS304長さ(mm)75流体水・空気・油・溶液平径(mm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする