井筒製作所
304 メスオスS(C型) PT×PF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55127390
品番
IZ-SMPF_80AX80A
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
メスオスソケットC型(PT×PF)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT 3×PF 3
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
100(八角)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材