井筒製作所
304 ブッシング NPT×PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
NPT1”×PT3/4
NPT1/4×PT1/8
NPT3/8×PT1/4
NPT1/2×PT1/4
NPT1/2×PT3/8
NPT3/4×PT3/8
NPT3/4×PT1/2
NPT1”×PT1/2
NPT1”×PT3/4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127846
品番
IZ-SBNP-304_25AX20A
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。
ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
NPT1”×PT3/4
材質
SUS304
長さ(mm)
30
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材