曜日別特売
NK930BS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 55127887

防水キャリングケース NKシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台材質強化PP(ポリプロピレン)注文コード55127887品番NK930BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,540

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。

材質強化PP(ポリプロピレン)質量(kg)3.9ブラック使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×171×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)503×193×406RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55128036
2022-06-18
用途: 小物入れ
ヨシダ

予想以上に小さかったので、ひと回り大きめサイズをオススメします。

対象商品 : 55127887
2020-02-13
用途: PC他測定機器の収納
製造業

いろんなメーカーで採用されており、使って安心で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする