井筒製作所
316 六角ホースニップル PT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
PT 1/8
PT 1/8
PT 3/8
長さ(mm)
32
32
37
46
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55128248
品番
IZ-SHA-316_6AX5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。
呼び径
PT 1/8
ホース径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
1(常温)
材質
SUS316
長さ(mm)
32
流体
水・空気・油・溶液
下穴径(Φmm)
2.5
使用圧力(MPa)
1(常温)
ホース長さ(m)
18
平径(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材