曜日別特売
IZ-SHA-316_6AX10.5 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128257

IZ-SHA-316_6AX10.5 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128257
IZ-SHA-316_6AX10.5 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128257
IZ-SHA-316_6AX10.5 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128257

316 六角ホースニップル PT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 1/8
長さ(mm)37
内容量1個注文コード55128257品番IZ-SHA-316_6AX10.5
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。

呼び径PT 1/8ホース径(Φmm)10.5最高使用圧力(MPa)1(常温)材質SUS316長さ(mm)37流体水・空気・油・溶液下穴径(Φmm)6使用圧力(MPa)1(常温)ホース長さ(m)23平径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする