曜日別特売
IZ-SHA-316_10AX12.7 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128266

IZ-SHA-316_10AX12.7 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128266
IZ-SHA-316_10AX12.7 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128266
IZ-SHA-316_10AX12.7 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128266

316 六角ホースニップル PT

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径PT 3/8
長さ(mm)46
内容量1個注文コード55128266品番IZ-SHA-316_10AX12.7
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。

呼び径PT 3/8ホース径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1(常温)材質SUS316長さ(mm)46流体水・空気・油・溶液下穴径(Φmm)8.7使用圧力(MPa)1(常温)ねじの種類PTホース長さ(m)27平径(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする