00052188 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128283

 

00052188 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128283
00052188 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128283
00052188 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128283
00052188 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128283
00052188 JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128283

JIS 丸釘

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(3kg)
長さ(mm)38
胴径(Φmm)2.15
頭径(mm)5.1
内容量1箱(3kg)注文コード55128283品番00052188
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質スチール長さ(mm)38規格N38表面処理なし頭部形状布目頭胴径(Φmm)2.15アズワン品番65-1926-52頭径(mm)5.1胴部形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする