井筒製作所
316L 六角ホースニップル PT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
PT 1/2
PT 1/4
PT 1/2
PT 3/4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55128284
品番
IZ-SHA-316L_15AX21
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。
呼び径
PT 1/2
最高使用圧力(MPa)
1(常温)
材質
SUS316L
長さ(mm)
56
流体
水・空気・油・溶液
下穴径(Φmm)
14.5
使用圧力(MPa)
1(常温)
ホース長さ(m)
33
ホース径(Φmm)
21
平径(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材