IZ-SHA-316L_20AX27 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128300

IZ-SHA-316L_20AX27 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128300
IZ-SHA-316L_20AX27 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128300
IZ-SHA-316L_20AX27 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所 55128300

316L 六角ホースニップル PT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 3/4
内容量1個注文コード55128300品番IZ-SHA-316L_20AX27
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。

呼び径PT 3/4最高使用圧力(MPa)1(常温)材質SUS316L長さ(mm)66流体水・空気・油・溶液下穴径(Φmm)18使用圧力(MPa)1(常温)ねじの種類PTホース長さ(m)40ホース径(Φmm)27平径(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする