ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
SP 又釘
(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)
22
25
32
38
50
65
太さ(mm)
1.7
2.1
2.73
4.2
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(200g)
注文コード
55128798
品番
10175287
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,822
長さ(mm)
22
材質
スチール
表面処理
なし
番手
17
アズワン品番
65-1932-73
線径(mm)
1.5