曜日別特売
10174890 かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128956

 

10174890 かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128956
10174890 かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128956
10174890 かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128956

かくし釘

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(65本)
長さ(mm)45
内容量1袋(65本)注文コード55128956品番10174890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ピンク材質スチール長さ(mm)45規格F-45表面処理三価ユニクロ番手17線径(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55128938
2022-10-25
用途: 巾木の固定
製造業

巾木の固定に使用しました。問題なく固定できています。ただ、張り付ける面が平らでない場合には当たり前ではありますが、ビスではないため固定できません。

対象商品 : 55128938
2022-10-22
用途: 巾木の固定
製造業

巾木の固定に使用しました。問題なく固定できています。ただ、張り付ける面が平らでない場合には当たり前ではありますが、ビスではないため固定できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3241:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする