曜日別特売
00052145 JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128974

 

00052145 JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128974
00052145 JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128974
00052145 JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128974
00052145 JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128974
00052145 JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55128974

JIS カラーN釘

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ(mm)50
胴径(Φmm)2.75
頭径(mm)6.6
内容量1箱(3kg)注文コード55128974品番00052145
参考基準価格(税別)¥3,172販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790
材質スチール長さ(mm)50クロ規格N50表面処理着色胴径(Φmm)2.75頭径(mm)6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3372:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする