曜日別特売
PS-50W ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業 55129305

 

PS-50W ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業 55129305
PS-50W ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業 55129305
PS-50W ポータブルプラスチックケース PSシリーズ タカチ電機工業 55129305

ポータブルプラスチックケース PSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台寸法D(mm)50ホワイト注文コード55129305品番PS-50W
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。
手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。
無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。

ホワイト質量(g)9材質ABS(UL94HB)寸法H(mm)14温度範囲(℃)-10~+60寸法D(mm)50寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88205975
2019-05-20
用途: 電子部品の入れ物
卸売・小売業

ワンタッチで蓋の脱着ができて便利。コードを中から外に取り出す穴があるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする